ホリアキ
ホリアキの 出荷・包装資材
ホリアキの 袋
ホリアキの 防曇袋(ボードン袋)
ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 規格品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10000枚)
穴数
4穴
注文コード
80837760
品番
11000100904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
穴数・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
商品を水滴から守り、商品の腐敗を抑えますので商品の鮮度維持にも最適です。
用途
袋の中の水蒸気が水滴になって袋に付着しないので、袋の内側、外側とも曇らず中身がくっきり見えます。
材質
OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン)
規格
9号
厚さ(μm)
20
穴数
4穴
口径×高さH(mm)
150×300
ケース入数(枚)
10000
注意
※すべて100枚袋入、1000枚クラフト包装。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません