ラップインOPP防曇袋 プラマーク入 規格品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5000枚) 穴数4穴 注文コード80837778 品番11000101104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は穴数・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

商品を水滴から守り、商品の腐敗を抑えますので商品の鮮度維持にも最適です。

用途袋の中の水蒸気が水滴になって袋に付着しないので、袋の内側、外側とも曇らず中身がくっきり見えます。 材質OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン) 規格11号 厚さ(μm)20 穴数4穴 口径×高さH(mm)200×300 ケース入数(枚)5000
注意
※すべて100枚袋入、1000枚クラフト包装。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする