スイーパー KM 70/30 C BP 2SB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80838636 品番1.517-231.0
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。
※バッテリー、充電器は別売りです。

質量(kg)40.2 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。
バッテリーは、「バッテリーパワープラス 36/60」 を、充電器は、「急速充電器バッテリーパワープラス 36/60」をご利用ください。

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 スイーパー
KM 70/20 C 落ち葉回収
KM 70/20 C 砂回収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする