スイーパー KM 70/20 C 2SB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80838670 品番1.517-131.0
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

KM 70/20 C 2SB は効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。両側についたサイドブラシにより 98cm のワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、落ち葉などのゴミを効率良く掃き集めます。バッテリーや電源は不要。 両輪の回転でブラシを駆動するため、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。 扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。 ハンドルは作業者に応じて、 3 段階に高さを調節可能。

質量(kg)22、重量:27.5 容量(L)コンテナ:45 / 20 本体質量(kg)22(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:3920 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 スイーパー
KM 70/20 C 落ち葉回収
KM 70/20 C 砂回収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする