注意
※塗料液のみの単品販売です。ご使用には別途専用硬化剤が必要です。硬化剤は関連商材をご参照ください。
※「3〜7分つや有り仕上げ」の場合、上塗りの1回目に「つや有り」、2回目に「3〜7分つや有り」をご使用ください。
※水やアルコール類が混入しないようにしてください。また空気中に含まれた水分や湿気とも敏感に反応します。必ず密栓し、0〜40℃未満に保てる冷暗所に保管してください。
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※過剰希釈すると本来のつやが発現しない恐れがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※内外装の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※塗料液と硬化剤の混合割合は必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上りや作業性が低下することがあります。
※クロスの上の塗装は避けてください。
※塗料は内容物が均一になるように撹拌してください。特につや調製品ではつや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈降物を十分に撹拌してご使用ください。
※その他注意事項は製品使用説明書をご確認ください。