3029972 ファインDFセラミック ホワイト 塗料液 フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 80838898 3029972 ファインDFセラミック ホワイト 塗料液 フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 80838898 3029972 ファインDFセラミック ホワイト 塗料液 フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 80838898

ファインDFセラミック ホワイト 塗料液 フッ素樹脂外壁用塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 80838898 品番 3029972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液
過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。
3つのDFコンセプト
DURABLE ARRAY
強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列
DIVERSE
多様なニーズに応える性能
DUFLON
デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術
ファインDFセラミックは
・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。
・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。
・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。
・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。
・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。
ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。
ラインナップは
色相:ホワイト
つや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り
容量:塗料液14kg、3.2kg
塗料液のみの販売です。別途硬化剤が必要です。
塗料液・硬化剤セット販売もあります。
標準色(NDカラー)もあります。

用途
〔用途〕
戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料
〔適用下地〕
・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面
・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部
・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ
・各種旧塗膜の上
〔適用下塗り〕
・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー
・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー
・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーU ・1液ハイポンファインデクロ
使用方法塗装:はけ・ウールローラー 3分つや有りホワイト 等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★ 内容塗料液:14kg 荷姿塗料液:石油缶 JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分)23℃:20 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3918mL 希釈率(%)0〜10 混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)23℃:6 塗り面積(2回塗り)(m2)1缶当たり:57〜67 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
関連資料:製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書:(0.03MB)
注意
※塗料液のみの単品販売です。ご使用には別途専用硬化剤が必要です。硬化剤は関連商材をご参照ください。
※「3〜7分つや有り仕上げ」の場合、上塗りの1回目に「つや有り」、2回目に「3〜7分つや有り」をご使用ください。
※水やアルコール類が混入しないようにしてください。また空気中に含まれた水分や湿気とも敏感に反応します。必ず密栓し、0〜40℃未満に保てる冷暗所に保管してください。
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※過剰希釈すると本来のつやが発現しない恐れがありますので、既定の希釈量をまもってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※内外装の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※塗料液と硬化剤の混合割合は必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上りや作業性が低下することがあります。
※クロスの上の塗装は避けてください。
※塗料は内容物が均一になるように撹拌してください。特につや調製品ではつや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈降物を十分に撹拌してご使用ください。
※その他注意事項は製品使用説明書をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする