サンエス スパッター防止剤S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード80839476 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

水溶性・皮膜形成タイプのスパッター防止剤
形成皮膜はほぼ無色透明で鋼との密着性も大変優れています
ほぼ無臭・不燃性ですのでタンク内作業等においても安心です
毒性の強い溶剤等は含有しないので人体に対して高い安全性です
腐蝕性がありませんので機械によるスプレーでも使用可能

用途ステンレス・高張力鋼・軟鋼の溶接時のスパッター付着防止 使用方法1.溶接機等で使用の場合は原液を目安にご使用後、約10〜25分で指触乾燥します。(※ハンドスプレーや刷毛、ローラーでご使用の場合は原液〜数倍程度が目安です。)2.乾燥後に溶接を行って下さい。 内容量(L)18 液性中性 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。
※使用前後の機具類及び塗布用の刷毛などは十分に洗浄してください。
※使用面の汚れ(油・ほこり等)を洗浄してからご使用ください。
※沿岸地域では潮風・海水等により錆びる恐れがあります十分に注意してください。
※使用後はフタを閉め直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※厚塗りすると皮膜乾燥が遅くなりますので乾燥状況を見てご使用ください。
※目に入った場合は、直ちに清水にて洗い流し医師の診断を受けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする