注意
※ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって消臭効果は異なります。
※吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません。
※加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。
※タンクの水は必ず水道水をお使いください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。
※加湿量は日本電機工業会の規格(JEM1426)に基づき室温20℃・湿度30%の時です。お使いになるお部屋の広さ・構造・材質により変わります。
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実際とは異なる場合があります。