F-6355 めっちゃ短いメバル五目サビキ OWNER(オーナーばり) 80839510

F-6355 めっちゃ短いメバル五目サビキ OWNER(オーナーばり) 80839510
F-6355 めっちゃ短いメバル五目サビキ OWNER(オーナーばり) 80839510

めっちゃ短いメバル五目サビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)3注文コード80839510品番F-6355
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

イカメタル・タイラバ・ライトジギングロッドそのままで使いやすい本格仕様の全長2mショート仕掛
リレー便や、ちょっとした五目釣りにもルアーロッドでそのまま対応可能。
魚皮とフラッシャーのWフラッシュケイムラ加工で捕食中枢を強烈に刺激!
使用鈎:海峡アジイサキ

用途
メバル・アジ・五目サビキ
仕様●鈎(号):10●鈎数(本):4全長(m)2幹糸5号適合ハリス(号)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする