めっちゃ短いメバル五目サビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)4 注文コード80839519 品番F-6355
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は適合ハリスなど4種類から選べます 他の種類を見る

イカメタル・タイラバ・ライトジギングロッドそのままで使いやすい本格仕様の全長2mショート仕掛
リレー便や、ちょっとした五目釣りにもルアーロッドでそのまま対応可能。
魚皮とフラッシャーのWフラッシュケイムラ加工で捕食中枢を強烈に刺激!
使用鈎:海峡アジイサキ

用途メバル・アジ・五目サビキ 仕様●鈎(号):11●鈎数(本):4 全長(m)2 幹糸6号 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする