ストロングチョクリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 種類#02 曇天カラー 注文コード80839546 品番F-6353
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る

極太仕掛で強靭!!本格派チョクリ仕掛
青物チョクリ釣りはもちろん、泳がせ釣り用のムロ・サバの餌確保に最適!
【POINT】
1ハリ、ハリス極太仕様。鈴なりで掛かっても切れにくい。
2極太幹糸は400号以上のオモリでも耐える設計。
3晴天・曇天タイプで光量・水色に合わせたチョイスが可能。天候状況に合わせてカラー攻略。
4広ダナを探れる全長設計。
使用鈎:紀州型鯛鈎

仕様●鈎(号):12●鈎数(本):8 種類#02 曇天カラー 全長(m)9.4 幹糸16号 適合ハリス(号)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする