めっちゃ短い真鯛サビキ シラスイエロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)1.5 注文コード80839555 品番T-6342
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は適合ハリス・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさ圧倒的!
冬〜春のイカナゴ&シラスパターンに特におすすめです。
【こだわりポイント】
1極柔ケイムラサバ皮
サビキの命はやはり魚皮素材。
潮止まりの超デッドスロー巻きでもしっかりなびく極柔魚皮を厳選。しっかりと漂白を施しケイムラ発光も抜群です。
2微弱バイト対応!
触れ掛かり激鋭フック!!
鈎は特殊メッキ加工により、研ぎたての鋭さを実現。甘噛み、微弱バイトにも対応します。
3圧倒的短さ!あらゆる竿に対応!
全長3.8mと鯛サビキとしては異例の短さ。
鯛ラバやイカメタルロッドなどライトゲームロッドでも扱うことができるので、ルアーマンやビギナーにもおすすめです。

仕様●鈎(号):7●鈎数(本):5 全長(m)3.8 幹糸4号 適合ハリス(号)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする