船イサキ実寸アミエビ4本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)2.5 注文コード80839616 品番F-6306
販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558
この商品は適合ハリス・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

アミエビと完全同化の実寸巻き
極小粒のブルー発光体
海中のプランクトンやエビ・オキアミが発する極小の発光体を表現。
時合を制する4本鈎仕様
イサキは時合が命。
限られた間に効率よく釣るためカゴ近くにはスキン巻きを3本設置。
一番下鈎は警戒心の強い個体に口を使わせる刺餌用カラ鈎(Wケン)を設置。
2組入り
使用鈎:チヌ

仕様●鈎(号):2●鈎数(本):4 全長(m)2.5 幹糸3号 適合ハリス(号)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする