F-6267 落し込みサビキ 剛華モンスターSP 4本MIX OWNER(オーナーばり) 80839634

F-6267 落し込みサビキ 剛華モンスターSP 4本MIX OWNER(オーナーばり) 80839634
F-6267 落し込みサビキ 剛華モンスターSP 4本MIX OWNER(オーナーばり) 80839634

落し込みサビキ 剛華モンスターSP 4本MIX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)16注文コード80839634品番F-6267
販売価格(税込)¥669
販売価格(税別)
608

”スーパーホログラム”がベイトの捕食中枢を強烈に刺激!!
大政・巨鰤・大型底物に挑むスーパーモンスターバージョン
最強素材「TAFF WIRE」、剛華HG
対モンスター用の16~24号極太ハリス
結節強度UP オリジナルチューブノット
追い打ち枝ス補強
使用鈎:剛華

仕様●鈎(号):9●鈎数(本):4全長(m)2.8幹糸18号適合ハリス(号)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする