落し込みサビキ 剛華モンスターSP 4本MIX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)18 注文コード80839650 品番F-6267
販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
この商品は適合ハリスなど4種類から選べます 他の種類を見る

”スーパーホログラム”がベイトの捕食中枢を強烈に刺激!!
大政・巨鰤・大型底物に挑むスーパーモンスターバージョン
最強素材「TAFF WIRE」、剛華HG
対モンスター用の16〜24号極太ハリス
結節強度UP オリジナルチューブノット
追い打ち枝ス補強
使用鈎:剛華

仕様●鈎(号):10●鈎数(本):4 全長(m)2.8 幹糸20号 適合ハリス(号)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする