落し込みサビキ 剛華HG 5本MIX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)10 仕様●鈎(号):6●鈎数(本):5 注文コード80839695 品番F-6257
販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588
この商品は適合ハリス・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

”スーパーホログラム”がベイトの捕食中枢を強烈に刺激!
ベイト付きが圧巻!どこでも使いやすい本格スタンダード仕掛
扱いやすい全長2.4m
強力転写ではがれにくいスーパーホログラム
枝ハリス補強でハリスの強度UP
最強素材「TAFF WIRE」
使用鈎:剛華

仕様●鈎(号):6●鈎数(本):5 全長(m)2.4 幹糸12号 適合ハリス(号)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする