めっちゃ短いアジ五目サビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)3 注文コード80839765 品番F-6282
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は適合ハリス・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさ圧倒的!!
めっちゃ短アジ五目サビキ
初心者・マイボーターにもオススメ!!の4本鈎2m!!
喰わせ&アピールの極柔ケイムラ魚皮使用。
極小丸秘ビーズで捕食スイッチON!!
アピール系擬似と喰わせ系擬似を交互に配置する事で高活性時&低活性時どちらも対応。
使用鈎:改良アジ

仕様●鈎(号):10●鈎数(本):4 全長(m)2 幹糸5号 適合ハリス(号)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする