OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ガチの鯛ラバチョクリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
3
注文コード
80839799
品番
T-6275
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本気(ガチ)で釣れる鯛ラバ用チョクリ
鯛ラバだけでは攻略できなかった状況を打破。
シラスやイカ、小イワシなど中型ベイトパターンに対応。
初夏〜秋におすすめです。
仕様
●鈎(号):12●鈎数(本):2
サイズ
S
全長(m)
1.1
幹糸
4号
適合ハリス(号)
3