ガチの鯛ラバチョクリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)4 注文コード80839808 品番T-6275
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る

本気(ガチ)で釣れる鯛ラバ用チョクリ
鯛ラバだけでは攻略できなかった状況を打破。
シラスやイカ、小イワシなど中型ベイトパターンに対応。
初夏〜秋におすすめです。

仕様●鈎(号):13●鈎数(本):2 サイズM 全長(m)1.1 幹糸5号 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする