OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ガチの鯛ラバサビキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
4
注文コード
80839844
品番
T-6274
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本気(ガチ)で釣れる鯛ラバ用サビキ
鯛ラバだけでは攻略できなかった状況を打破。
海苔やアミエビ、イカナゴなどのマイクロベイトパターンに対応。
特に冬〜春におすすめです。
仕様
●鈎(号):9●鈎数(本):2
サイズ
L
全長(m)
1.1
幹糸
5号
適合ハリス(号)
4