落し込みジグサビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)8 注文コード80839869 品番F-6258
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は適合ハリス・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

潮止まり・ハイプレッシャー・マイクロベイトを攻略せよ!
禁断の最強アイテムがついに登場!
ベイトを掛けてブルブルっドカン!
ジギング落し込みにチャレンジしてみよう!
1落し込み専用フック「”剛将”TAFFWIRE」小魚を掛け大物を取り込む無理難題を可能にした最強フック。
2サビキは漁師直伝の本格造りを採用。初めてでも落しただけでベイトが掛かるプロ仕様。
3船釣りに、堤防に、サーフでもOK!全長95cmと短いため、扱いやすく投げやすい。
使用鈎:剛将

仕様●鈎(号):M●鈎数(本):3 サイズM 全長(m)0.95 幹糸10号 適合ハリス(号)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする