吹き流しイナダ五目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)4 仕様●鈎(号):8●鈎数(本):2 注文コード80839887 品番F-6235
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は適合ハリス・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

餌が際立つ”超ケイムラ”発光!
掛かりが早い”泳がせのませ青物鈎”&餌が際立つケイムラカラー
2連掛け・抜き上げまで安心のハリス補強
根ズレ、耐久性に優れたSeaguarフロロカーボンを幹糸・ハリスともに使用
使用鈎:泳がせのませ青物

仕様●鈎(号):8●鈎数(本):2 全長(m)3 幹糸4号 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする