曜日別特売
F-6236 船青物イカのませ OWNER(オーナーばり) 80839939

F-6236 船青物イカのませ OWNER(オーナーばり) 80839939
F-6236 船青物イカのませ OWNER(オーナーばり) 80839939

船青物イカのませ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)8注文コード80839939品番F-6236
販売価格(税込)¥669
販売価格(税別)
608

イカ餌簡単セット一発!固定式
コウイカ、白イカ、スルメなどを使用した海峡青物・イカ鯛狙いに!
急流エリアでも仕掛が寝ず、根掛かりしにくい長捨糸
すっぽ抜けを防ぐ”泳がせのませ青物鈎”使用
使用鈎:泳がせのませ青物

仕様●孫鈎(号):12●親鈎(号):13●鈎数(本):1全長(m)1.9幹糸10号適合ハリス(号)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする