船青物イカのませ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)10 注文コード80839948 品番F-6236
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は適合ハリスなど4種類から選べます 他の種類を見る

イカ餌簡単セット一発!固定式
コウイカ、白イカ、スルメなどを使用した海峡青物・イカ鯛狙いに!
急流エリアでも仕掛が寝ず、根掛かりしにくい長捨糸
すっぽ抜けを防ぐ”泳がせのませ青物鈎”使用
使用鈎:泳がせのませ青物

仕様●孫鈎(号):13●親鈎(号):14●鈎数(本):1 全長(m)1.9 幹糸12号 適合ハリス(号)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする