曜日別特売
F-6236 船青物イカのませ OWNER(オーナーばり) 80839957

F-6236 船青物イカのませ OWNER(オーナーばり) 80839957
F-6236 船青物イカのませ OWNER(オーナーばり) 80839957

船青物イカのませ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)12注文コード80839957品番F-6236
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

イカ餌簡単セット一発!固定式
コウイカ、白イカ、スルメなどを使用した海峡青物・イカ鯛狙いに!
急流エリアでも仕掛が寝ず、根掛かりしにくい長捨糸
すっぽ抜けを防ぐ”泳がせのませ青物鈎”使用
使用鈎:泳がせのませ青物

仕様●孫鈎(号):14●親鈎(号):15●鈎数(本):1全長(m)1.9幹糸14号適合ハリス(号)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする