吹き流し夜光イサキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)4 注文コード80839975 品番F-6246
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る

夜光カラーフックが強烈発光し、捕食信号を刺激する!
・Wケンでエサの保持力2倍!
・連掛け(ダブル)しやすく、取り込みやすい枝間寸法を採用。
・曇天時やローライト時に◎
・低活性時やにごり潮に効果抜群!
ハリス・幹糸はオールフロロカーボン使用
使用鈎:沖アミチヌ

仕様●鈎(号):4●鈎数(本):3 全長(m)4.5 幹糸4号 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする