吹き流しイサキの基本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)3 注文コード80840000 品番F-6245
販売価格(税込) ¥713
販売価格(税別)
648
この商品は適合ハリス・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

警戒心を解き、エサを際立たせる沖アミケイムラカラーフック使用!
・Wケンでエサの保持力2倍!
・連掛け(ダブル)しやすく、取り込みやすい枝間寸法を採用。
・エサの存在が自然と際立つ”オキアミケイムラカラー”
ハリス・幹糸はオールフロロカーボン使用
使用鈎:沖アミチヌ

仕様●鈎(号):3●鈎数(本):3 全長(m)4.5 幹糸3号 適合ハリス(号)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする