曜日別特売
F-6245 吹き流しイサキの基本 OWNER(オーナーばり) 80840009

F-6245 吹き流しイサキの基本 OWNER(オーナーばり) 80840009
F-6245 吹き流しイサキの基本 OWNER(オーナーばり) 80840009

吹き流しイサキの基本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)4注文コード80840009品番F-6245
販売価格(税込)¥713
販売価格(税別)
648

警戒心を解き、エサを際立たせる沖アミケイムラカラーフック使用!
・Wケンでエサの保持力2倍!
・連掛け(ダブル)しやすく、取り込みやすい枝間寸法を採用。
・エサの存在が自然と際立つ”オキアミケイムラカラー”
ハリス・幹糸はオールフロロカーボン使用
使用鈎:沖アミチヌ

仕様●鈎(号):4●鈎数(本):3全長(m)4.5幹糸4号適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする