めっちゃ短い真鯛サビキ スタンダード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)4 注文コード80840070 品番T-6241
販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
この商品は適合ハリスなど5種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさ圧倒的
これから始める方やルアーマンなど、誰でも簡単トラブルなし!
極鋭マダイサビキ鈎
甘ガミでも瞬時に貫く極鋭ハリ先。
あらゆる状況をカバー
海域・天候。潮色など全ての状況をカバーできるカラーミックス。
ケイムラフック&サバ皮
集魚効果抜群のケイムラコートをハリまで施すことにより他のサビキより圧倒的にアピールします。
鯛ラバロッド対応
ショートロッドでも圧倒的に使いやすい全長3.8m。

仕様●鈎(号):9●鈎数(本):5 全長(m)3.8 幹糸6号 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする