曜日別特売
T-6240 めっちゃ短い真鯛サビキ カラーミックス OWNER(オーナーばり) 80840115

T-6240 めっちゃ短い真鯛サビキ カラーミックス OWNER(オーナーばり) 80840115
T-6240 めっちゃ短い真鯛サビキ カラーミックス OWNER(オーナーばり) 80840115

めっちゃ短い真鯛サビキ カラーミックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)4注文コード80840115品番T-6240
販売価格(税込)¥702
販売価格(税別)
638

扱いやすさ圧倒的
これから始める方やルアーマンなど、誰でも簡単トラブルなし!
あらゆる状況をカバー
海域・天候。潮色など全ての状況をカバーできるカラーミックス。
ケイムラフック&サバ皮
集魚効果抜群のケイムラコートをハリまで施すことにより他のサビキより圧倒的にアピールします。
鯛ラバロッド対応
ショートロッドでも圧倒的に使いやすい全長3.8m。

仕様●鈎(号):9●鈎数(本):5全長(m)3.8幹糸6号適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする