OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
落し込み剛サビキ サワラSP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
仕様
●複合メタル(号):8●鈎(号):5●鈎数(本):4
注文コード
80840124
品番
F-6225
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
短く扱いやすい大人気シリーズ「落し込み剛サビキ」にサワラSPが追加!
状況に合わせた選択が可能になりました。
強力複合メタル使用
使用鈎:剛将
仕様
●複合メタル(号):8●鈎(号):5●鈎数(本):4
全長(m)
2
幹糸
10号