船イサキ 目玉カラバリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)3 注文コード80840194 品番F-3655
販売価格(税込) ¥614
販売価格(税別)
558
この商品は適合ハリスなど4種類から選べます 他の種類を見る

小鯛もOK!!アミエビやオキアミの目玉にそっくり!目は捕食信号!食いが違う。Wクレンサルカン使用でヨレが半減。直角直伸チチワ結束ハリスで枝バリが絡まず馴染む。

仕様●鈎(号):8●鈎数(本):3 全長(m)3.5 適合ハリス(号)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする