タテ釣り 剛サビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)8 仕様●鈎(号):6●鈎数(本):6 注文コード80840289 品番33560
販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588
この商品は適合ハリス・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

アタリ直感、超絶ショートハリス
W胴打ちのキラメキがベイトにアピールし、確実に食わす!!
ヒラメ・青物に安心の強度TAFFWIREフック「剛将」仕様
仕掛のヨレを激減させ、安心の強度「インターロックWクレン」使用。
ハリス・幹糸をオールフロロカーボンの全身フロロ仕様

仕様●鈎(号):6●鈎数(本):6 全長(m)2 幹糸10号 適合ハリス(号)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする