OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
喰わせ剛サビキ ケイムラフラッシャー仕掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
16
仕様
●鈎(号):8●鈎数(本):6
注文コード
80840350
品番
F-3583
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケイムラフラッシャーが強力にアピールし喰わす!待望の細ハリスが追加!!
仕様
●鈎(号):8●鈎数(本):6
全長(m)
3.6
幹糸
16号
適合ハリス(号)
16