喰わせ剛サビキ ケイムラフラッシャー仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)16 仕様●鈎(号):9●鈎数(本):6 注文コード80840359 品番F-3583
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合ハリス・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ケイムラフラッシャーが強力にアピールし喰わす!待望の細ハリスが追加!!

仕様●鈎(号):9●鈎数(本):6 全長(m)3.6 幹糸16号 適合ハリス(号)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする