船大物青物のませ1本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)12 注文コード80840420 品番F-3586
販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628
この商品は適合ハリスなど3種類から選べます 他の種類を見る

瀬戸内海のコノシロのませに完全対応
初秋から晩秋にかけてコノシロを捕食する、メジロ・ブリが主なターゲット。
エサ付けしやすく、フッキング性能に優れたカットグレを使用し確実に喰わせます。
イワシやアジを使用した、各魚種ののませ釣りにも強靭な仕様で対応します。
枝ハリスの結びはTNノットを採用し、ハリス切れを防ぎます。
1本鈎×2組入 全長1.9m ハリス・幹糸フロロカーボン使用 幹糸フロロ110cm、Wクレン親子使用で絡みにくく活きエサ元気 TNノットで結び目から切れにくい!
仕掛を守る捨て糸80cm
使用鈎:カットグレ

仕様●鈎(号):14●鈎数(本):1 全長(m)1.9 幹糸14号 適合ハリス(号)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする