船ジギングサビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)12 注文コード80840447 品番F-3591
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は適合ハリス・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

「船」ならではの専用スペック!! 強靭最強セッティング×超釣果 強靭セッティングハマチにサバ・アジどど〜んと来い! アピール抜群キラメキホロシートとフラッシャー仕様 リアクションで喰わす!お土産確保。
・太軸小鈎でアジ〜大型青物まで完全対応
・感度重視+根ズレ対策のオールフロロカーボン!!
・深い水深でも強烈アピール夜光フラッシャー
・シラスベイトに有効なキラメキホロシートを搭載!
・船ベリでも扱いやすい「75cmショート設計」
使用鈎:PEブリヒラマサ

仕様●鈎:XL●鈎数(本):2 サイズXL 全長(m)0.75 幹糸14号 適合ハリス(号)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする