OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
中深海吹き流し五目3本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80840587
品番
F-6351
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルなエサの動きを演出!
吹き流し仕様で高級魚三昧♪
誘いが効く吹き流し仕様
置き竿釣法にも最適
ムツ類、アラ、オニカサゴなど中深海高級魚に♪
使用鈎:赤ムツ
仕様
●Wクレン親子:4x6●鈎(号):17●鈎数(本):3
全長(m)
3
幹糸
6号
適合ハリス(号)
5