OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ふぐカットウの基本 ダブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1組)
適合ハリス(号)
10
注文コード
80840614
品番
F-6340
販売価格(税込)
¥647
販売価格(税別)
¥
588
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カットウの基本のダブルカットウ鈎仕様。
ボリューム+ダブル鈎の無双仕様。
仕様
●親鈎(号):2/0●適合オモリ(号):8〜30
サイズ
L
適合ハリス(号)
10