OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ふぐカットウの基本 シングル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1組)
適合ハリス(号)
12
注文コード
80840648
品番
F-6339
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルゼンチン赤エビやアオヤギなどボリューミーなエサに対応。
高活性時期やボリューム勝負の時に◎
仕様
●親鈎(号):3/0●適合オモリ(号):10〜40
サイズ
LL
適合ハリス(号)
12