OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
夜光赤ムツ胴突2本仕掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(2組)
注文コード
80840700
品番
F-6312
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
赤ムツ胴突仕掛のハイアピールタイプ!!
2本鈎のショート仕掛で手返しUP!!
スーパーディープを攻略!ハイアピールモデル
スーパーディープや曇天、マヅメ、春濁りの暗潮に高実績のショートモデル。
仕様
●鈎(号):17●鈎数(本):2
全長(m)
3.5
幹糸
8号
適合ハリス(号)
5