OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
カットウ一角ふぐチラシ仕掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1組)
注文コード
80841034
品番
F-6302
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
現場直行のカットウチラシの完全セット仕掛です。
仕様
●カットウ針サイズ:L●チラシ(号):12
サイズ
L
適合ハリス(号)
10