OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ムラムラふぐ喰わせ胴突 3本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80841068
品番
F-6295
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
広棚狙いや岩礁、定置網など縦のストラクチャー狙いに!
エサの保持力2倍!!
ハリス切れを防ぐ超ケイムラパイプ搭載
エサが際立つ甘エビケイムラカラー
仕様
●鈎(号):13●鈎数(本):3
全長(m)
1.4
幹糸
6号
適合ハリス(号)
5