OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
ムラムラふぐ喰わせ胴突 2本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(2組)
注文コード
80841077
品番
F-6294
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
速攻手返し、ボトム重点、砂地エリアに!
エサの保持力2倍!!
ハリス切れを防ぐ超ケイムラパイプ搭載
エサが際立つ甘エビケイムラカラー
仕様
●鈎(号):12●鈎数(本):2
全長(m)
1
幹糸
5号
適合ハリス(号)
4