めっちゃ短い真鯛チョクリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)2.5 注文コード80841095 品番T-6272
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は適合ハリス・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさ圧倒的
めっちゃ短い全長5.8m
通常のチョクリ仕掛だと全長10m以上は当たり前ですが、この仕掛はめっちゃ短く5.8m!ショートロッドでの使用やビギナー・マイボート・リレー釣りなどのちょい釣りに便利です。
漁師直伝。厳選素材”スズランテープ”を使用。
テープの良し悪しはチョクリ仕掛の命そのもの。カットにもこだわり細かな動きが出るように仕上げました。
捕食中枢を刺激するバイトマーカー&ケイムラフック
確実にフッキングに持ち込むためチモトにはバイトマーカー&ハリにはケイムラを施しフッキング率UP!
>使用鈎:ケイムラ船五目

仕様●鈎(号):12●鈎数(本):5 全長(m)5.8 幹糸6号 適合ハリス(号)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする