ケイムラ甘鯛 2本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)4 注文コード80841156 品番F-6247
販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588
この商品は適合ハリスなど2種類から選べます 他の種類を見る

深場からの電動リールの巻き上げや、50cmオーバーの大物に対応
・エサの存在が自然と際立つ”オキアミケイムラカラー”
・エサの保持力が2倍!Wケン付。
・電動巻き上げや、50cmオーバーの大物にも対応する中軸仕様。
・オキアミが真っ直ぐ刺せるロングシャンク
・ハリス・幹糸はSeaguar使用。
使用鈎:OH甘鯛(Wケン)
天秤仕掛け

仕様●鈎(号):13●鈎数(本):2 全長(m)2 幹糸4号 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする