ストロング船五目 胴突30cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 仕様●ナイロン幹糸(号):10●フロロハリス(号):8●鈎(号):13●鈎数(本):4 注文コード80841226 品番F-6249
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

広く探れてケイムラで強アピール。
不意の大物も仕留める船五目仕掛の最強バージョン
【不意の大物も確実に仕留める太ハリス仕様】
・自然に漂わせ餌を際立たせるロングハリス&ケイムラフック
・深場やボリュームのある餌でも絡みにくい回転ビーズ搭載
・全長2m 4本鈎で中層域のアジ、鯖なども同時に狙える!
使用鈎:小鯛鈎

仕様●ナイロン幹糸(号):10●フロロハリス(号):8●鈎(号):13●鈎数(本):4 全長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする