F-6212 船カレイの基本 OWNER(オーナーばり) 80841235

F-6212 船カレイの基本 OWNER(オーナーばり) 80841235
F-6212 船カレイの基本 OWNER(オーナーばり) 80841235

船カレイの基本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)仕様●鈎(号):12●鈎数(本):3注文コード80841235品番F-6212
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

扱いやすい!!かかり・流し釣りに対応。誘い、喰わせの両立スタンダード仕掛。
全長:75cm
仕掛部:60cm
アタリもダイレクトで喰い込みも良い遊動スネーク天秤。
スムースな回転とハリ交換が簡単なシモリペットプロ使用。
幹糸は低伸度、高感度フロロカーボン使用。ハリスは超硬ハリス使用。

仕様●鈎(号):12●鈎数(本):3全長(m)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする