赤ムツ胴突仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)6 注文コード80841287 品番F-3604
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は適合ハリス・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

口切れやすっぽ抜けを防ぐ5つの機能でバラシ撃退!
赤ムツ専用鈎を使用した胴突3本仕掛です。
捨糸は通常より長めの1m!!
これにより、ユメカサゴやドンコなどの外道よけとなり集中して本命のアカムツを狙うことができます。
【なぜ、「赤ムツ専用」が必要なのか】
赤ムツ釣りにおいて一般的に仕様されるハリはホタ鈎やムツ鈎。各々長所はあるものの、ホタ鈎は細やかなアタリを拾いにくくムツ鈎は口切れが多い。
数少ないチャンスしかない、赤ムツ釣りにおいては「細かいアタリを拾え、バレにくい鈎」が必要なのだ。
OH赤ムツ。是非、専用鈎の凄みを味わって頂きたい。
使用鈎:OH赤ムツ

仕様●鈎(号):18●鈎数(本):3 全長(m)4.6 幹糸8号 適合ハリス(号)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする