ツインカワハギ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)3 仕様●鈎(号):5●鈎数(本):4 注文コード80841357 品番H-6210
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は適合ハリス・仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

堤防や船など、どこでも使えるカワハギ仕掛。
極限の短ハリス5mmが全てのアタリを掛ける!
1ツインフックスーピード手返し!エサの付け方は気にしなくていい!?
アサリ、虫えさ、シラサエビ、どの餌や位置でも取り付けOK!!。また餌のミックスなど裏技もできカワハギはメロメロ。
ボリュームアップ効果でさらに集魚力アップを狙おう!
2極限短ハリス
全てのアタリを掛ける短ハリス仕様!
アタリ〜フッキングの早さはピカイチ!どんな小さいあたりも逃しません。
使用鈎:OHハゲ鈎

仕様●鈎(号):5●鈎数(本):4 サイズM 全長(m)0.7 幹糸4号 適合ハリス(号)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする